曜日別特売
MMC-5A 一面吸着丸形永磁ミニチャック カネテック 33662939

一面吸着丸形永磁ミニチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台吸着力(N[kgf])85[8.5]注文コード33662939品番MMC-5A
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。
小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。

用途
特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。
また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。
吸着力(N[kgf])85[8.5]質量(kg)0.7高さ(mm)50六角穴径(mm)呼び8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする