曜日別特売
20mm 木工用ボアビット SK11 33663133

20mm 木工用ボアビット SK11 33663133
20mm 木工用ボアビット SK11 33663133

木工用ボアビット

(46件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33663133品番20mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。

用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35寸法(mm)20刃径(Φmm)20適正回転数(min-1以下)2000対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
注意
※保護メガネを着用して下さい。
※肌を出さない服装で作業をして下さい。
※適正回転数を守って下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3366313320mm51703218SSKW-20H20mm 速切木工ボアビット 六角軸 SK11 51703218速切木工ボアビット 六角軸SK111個
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: まな板に
村上農園卸売・小売業

手作りのまな板に指が入る大きさの穴を開けました。
使いやすくなりましたが力加減が難しかったです。

対象商品 : 67373617
2022-12-21
用途: 木造建築配管
電気・ガス・熱供給・水道業

配管工事屋ですが、大引き・根太を欠いて配管立ち上げる時に重宝してます。
根太レス工法時の、厚い床板も難なく穿孔出来ますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 67373592
2023-01-15
用途: 木部座繰り
製造業

以前は高級な刃物を研ぎながら使用していましたが、この商品は値段の割に切れ味が良いと思います。切れ味が鈍ったら交換しています。

対象商品 : 33663115
2022-07-08
用途: DIY
ADS

DIYで座繰りドリルが必要になったのでこちらを購入。作業に不具合はなかったが、あえて言うとすれば切れ味がもう一つのような気もするがこんなものなのかも…。しかし安価だったのは◎です。

対象商品 : 33663158
2022-07-16
用途: 自作ドアの穴開け

自作ドアの穴開けに使用するために購入しました。綺麗に寸法通りの穴を開けることができました。

対象商品 : 33663149
2022-11-24
用途: オリジナルのインターハルキット(振動子の設置用)の製作に利用

ホームセンター等ではなかなか中途半端な24ミリはなく助かっています。挿入する筒状の物が23.5ミリなのでピッタシです。

対象商品 : 67373644
2022-02-20
用途: シジュウカラの巣箱穴用に
建設業・工事業

シジュウカラの巣箱の出入り口用として購入。
雀はφ30mm、シジュウカラはφ28mm程度とが定説らしいですが、φ28mmだと誤差で雀が入ってしまうことがあり本φ27mmがベストと聞き選択。
まだ効果のほどは不明ですが、良い効果を期待しています。

対象商品 : 33663124
2022-11-18
用途: 木工 ネジ穴さらい
製造業

同社のビットで各種揃えていますが、個体差なのか、時として木の種類と相性が悪い子がいたりします。価格的には十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする