曜日別特売
- きになるニオイ取り オールマイティ 太洋 33665583

きになるニオイ取り オールマイティ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(3枚)注文コード33665583品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家の中も車の中もトリを吊るすだけでスッキリさわやか。置いたり吊るしたりするだけの抗菌防カビ剤です。
雑菌をなくし、気になる嫌な臭いや、カビの発生を防止します。また、じめじめ感がなくなりカラッとします。
車、靴(ブーツ)の中、洗濯槽の中、トイレ、ペットの臭い等、 あらゆる所で使用できます。

使用場所室内商品タイプ本体香り無香セット内容シート1枚(トリ型1枚)、吊りヒモ1本材質気化消色性防菌防カビシート(パラクロロメタキシレノール・パルプ)質量(g)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×15×160(シート1枚当たり:80×100×1.4)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33665583
2023-06-14
用途: 部屋の消臭・トイレ内の消臭など

こちら一つで複数の場所で使用ができるので使いやすくてとても良いです。
最初は香りが強いのですが、段々と薄まっていくので今のところ特に問題ありません。独特な匂いではあるので、好き嫌いはあるかとは思いますが・・・。
使用方法については3枚プレートが入っていて、1枚ずつ個包装になっているのも使用しやすいと思います。
2枚は四角いプレートが鳥形とその枠に分かれる様になっているので1枚のプレートで、鳥形と、その枠でそれぞれ2か所に設置できます。
また、残りの1枚は4分割できるものになっているので、4か所に設置できるというのもコスパが良くてとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする