曜日別特売
Y110K 40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ) モリテック 33668819

40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
寸法L(mm)300
内容量1本注文コード33668819品番Y110K
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!

寸法L(mm)300寸法WP(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33668819
2020-11-21
用途: 金具間の延長用
その他業種

穴位置が合わず、使えなかった。
正確な穴の位置の図面が欲しいところ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする