470 プランター受皿 アイリスオーヤマ 33669598

470 プランター受皿 アイリスオーヤマ 33669598
470 プランター受皿 アイリスオーヤマ 33669598

プランター受皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレイッシュブラウン
質量(g)178
内容量1個注文コード33669598品番470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

マットな質感のプランター受皿です。丸みを帯びた可愛らしいデザインで、ワンポイントとして小花のレリーフが入っています。700・800の大型サイズに関しては、幅も広く、奥行きもワイドなため、大型プランターだけではなくたくさんの鉢を一度にのせることができます。

グレイッシュブラウン材質ポリプロピレン質量(g)178内形寸法(幅W×奥行D)36.5×12.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×175×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする