アイリスオーヤマ
セレナポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サンドベージュ
サンドベージュ
グレイッシュブラウン
容量(L)
0.9
0.9
1.6
2.6
4
5.5
7.6
号数
5号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33669686
品番
5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
マットな質感にこだわった中鉢です。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。5~12号まで取り揃えており、様々なニーズに対応できます。
容量(L)
0.9
色
サンドベージュ
材質
ポリプロピレン
号数
5号
質量(g)
75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×106