アイリスオーヤマ
鉢受皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サンドベージュ
サンドベージュ
グレイッシュブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×38
150×24
180×29
210×34
240×38
270×41
300×44
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33670106
品番
8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
マットな質感にこだわった鉢受皿です。セレナシリーズに合わせて、ご使用いただけます。
色
サンドベージュ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
100
内径(Φmm)
17.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×38
号数
8号