アイリスオーヤマ
鉢受皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレイッシュブラウン
サンドベージュ
グレイッシュブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×41
150×24
180×29
210×34
240×38
270×41
300×44
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33670133
品番
9号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
マットな質感にこだわった鉢受皿です。セレナシリーズに合わせて、ご使用いただけます。
色
グレイッシュブラウン
材質
ポリプロピレン
質量(g)
145
内径(Φmm)
19.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×41
号数
9号