FESTOOL
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
タイプ
粗サンディングタイプ
仕上げサンディングタイプ
粗サンディングタイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33670386
品番
575081
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
付属品
D150サンディングパッド ソフト(LEX3 150/5 150/7)、カートン入り
仕様
使用ペーパー:マジックシートタイプ
トラスコ品番
152-6568
全長(mm)
230
質量(kg)
1
タイプ
粗サンディングタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
150
空気消費量(m
3
/min)
0.29
ホース取付口
FESTOOL専用ホース
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方