BAHW-T-2.0 鋼製ねじれクサビ BAHCO(バーコ) 33670657

BAHW-T-2.0 鋼製ねじれクサビ BAHCO(バーコ) 33670657
BAHW-T-2.0 鋼製ねじれクサビ BAHCO(バーコ) 33670657
BAHW-T-2.0 鋼製ねじれクサビ BAHCO(バーコ) 33670657

鋼製ねじれクサビ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード33670657品番BAHW-T-2.0
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

打ち込み面からねじれを描いた特殊構造により木材が割れやすくなります。

用途ねじれタイプ鋼製クサビ。薪割り用。フランス製。全長(mm)215質量(kg)2タイプねじれタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33670657
2021-03-13
用途: 薪割り
農・林・水産業

もう少し長いほうが使い易いかな。そうすれば長い薪も割れるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする