曜日別特売
12108-99 アジャスターノータックパンツ 12108 ボストン商会 33671689

アジャスターノータックパンツ 12108

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ウエスト(cm)75
有効ウエストサイズ(cm)75~81
内容量1本注文コード33671689品番12108-99
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

動きやすく、扱いやすいストレッチトロピカル素材のスーツ。

ウエスト(cm)75股下(cm)フリー95仕様Dカン付き、ベルト通し、ゴムアジャスター付き、ノータック、膝裏付き種別ノータックパンツ材質ストレッチトロピカル/ポリエステル100%ヒップ(cm)92アズワン品番64-9066-75有効ウエストサイズ(cm)75~81色番99ポケット両脇・両後ろポケットグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする