ボストン商会
ストレッチパンツ 12206
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
ウエスト(cm)
70
61
64
67
70
73
76
79
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33671786
品番
12206-99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
11号
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
フリー85
仕様
ベルト通し、ノータック、膝裏付き
種別
ストレッチパンツ
材質
ストレッチトロピカル/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
95
アズワン品番
64-9067-04
色番
99
ポケット
両脇・両後ろポケット
グリーン購入法
適合