22303-99 裾上げ機能付きパンツ 22303 ボストン商会 33671908

裾上げ機能付きパンツ 22303

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)114
有効ウエストサイズ(cm)113~121
サイズ5L
内容量1本注文コード33671908品番22303-99
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ウエストまわりスッキリのノータック仕様です。
男女兼用なのにいつでもきっちりしたシルエットをキープできます。

サイズ5Lウエスト(cm)114股下(cm)82→78→75→73→71(5段階調整)仕様裾上げ楽々、ベルト通し、後ろ脇ゴム、ノータック種別パンツ材質ストレッチトロピカル/ポリエステル100%ヒップ(cm)134アズワン品番64-9069-25有効ウエストサイズ(cm)113~121色番99ポケット両脇・両後ろポケットグリーン購入法適合洗濯方法家庭洗濯可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする