曜日別特売
70017-AT114 スーパーエアフィルター HKS 33672425

スーパーエアフィルター

(22件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
メーカートヨタ
型式ANH10W, ANH15W
ANH10W, ANH15W
GS151,JZS153
SW20
JZS161,JZS160
NCP58G,NCP59G
GRX121,GRX120,GRX125
ZSP110, NCP110, NCP115
MNH10W, MNH15W
ZN6
GGH20W, GGH25W
ZVW30
NKE165G
GGH30W, GGH35W
TRH2##
L250S,L260S
L375S, L385S
VAB
RD1
RR1,RR2
GJ1,GJ2
FD2
FN2
RT1, RT2, RT3, RT4
GE6, GE7, GE8, GE9
GP4
JH1, JH2
GM4,GM5
JW5
CU2W,CU4W
CW5W, CW6W
T30,NT30,PNT30
Y12
V36,PV36,CKV36
R35
F15
B11W
HA21S, HB21S
HN22S
ZC31S
MH23S
MH34S
HE33S
ZC33S
UZZ40
NA6CE, NA6CA
FD3S
NCEC
SE3P
ER3P
BK3P, BLEP
CWFFWN
GJ2FP, GJ2FW
DK5FW
NDERC
内容量1個注文コード33672425品番70017-AT114
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。

用途
自動車用純正交換タイプエアフィルター
メーカートヨタ車種アルファード型式ANH10W, ANH15Wエンジン形式2AZ-FE年式02/05-08/04主な適合純正品番17801-28010備考-
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33672373
2025-12-03
用途: エアクリーナー
豊和工業

分割になっているので少し押し込んで装着される必要が有りましたがキッチリ入りBOXもしっかり閉める事が出来ました。良い製品です。HKSなのもカッコいいし。

対象商品 : 33672145
2021-09-06
用途: パイクのフィルター交換
笹田商店自動車・二輪車・自転車関連業

5年間無交換だったので交換後は明らかに違いを感じました。アクセルONからのレスポンスと言うか、つきが良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33672538
2021-04-09
用途: 車のメンテナンス
製造業

k&nフィルターを洗浄する間の穴埋めに買いました。良いと思います。耐久性が高ければコスパ良い商品ではないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 33672486
2021-02-10
用途: エスティマのエアーフィルターの交換
サービス業

2007年エスティマGSR-50Wのエアーフィルターの交換に使いました!
簡単に付け替えが出来、価格も安いですしアイドリングが安定したので満足です

対象商品 : 33672407
2020-09-29
用途: 車のメンテナンス

HKSということだけで交換してみました。街乗りだけなので体感できる変化はありませんが気分的に満足しています。

対象商品 : 33672513
2020-07-01
用途: メンテナンス
サービス業

GRS204用に購入。中身だけ入れ替え可能なのでコスパは良いとおもいます。

対象商品 : 33672583
2020-01-21
用途: プレマシーCREW用

純正タイプのエアフィルターを5年以上換えていなかったので、このフィルターに交換したところ、エンジンの吹け上がりが劇的に良くなり、軽く回るようになりました。燃費改善を期待します。HKSのフィルターは初めてですが、外枠はそのままでエレメントだけ交換できるのも経済的でいいと思います。

対象商品 : 33672215
2020-01-07
用途: 車両のメンテナンス

フィットハイブリッドGP-5へ旧仕様から新仕様に買い換えました。交換用フィルタースポンジだけの入れ替えでも良かったのですが、ケースごと交換しました。ツキや吹けが良いような感じはするのですが、プラシーボ効果かな。パワーチェックすれば多少パワーアップしていると思います。耐久性重視の純正や安物を使うよりは確実に満足出来ます。ターボ車ならもっと良い効果があると思いますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする