ジャストコーポレーション
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
B5
A4
角1(B4)
角2
長3
B5
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×270
225×305
270×382
240×332
120×235
195×270
160×225
厚さ(μm)
30
30
40
50
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673423
品番
FOPPB5-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。
テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×270
厚さ(μm)
30
テープ部分(mm)
30
材質
OPP