ジャストコーポレーション
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
A5
A4
角1(B4)
角2
長3
B5
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×225
225×305
270×382
240×332
120×235
195×270
160×225
厚さ(μm)
30
30
40
50
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673448
品番
FOPPA5-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。
テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×225
厚さ(μm)
30
テープ部分(mm)
30
材質
OPP