FW-O-OPPN3 テープ付き片面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション 33673658

テープ付き片面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ長3
内容量1箱(100枚)注文コード33673658品番FW-O-OPPN3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

白色面への印刷が可能な片面白色の透明封筒です。各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適

サイズ長3材質OPP寸法(幅W×高さH)(mm)120×235厚さ(μm)50テープ部分(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33673658
2021-05-18
用途: 案内状の送付
製造業

金額も安く、素材もちょうど良い感じでまた買いたい。

対象商品 : 33673649
2019-04-15
用途: DM配り
株式会社Questworks教育・研究機関

剥がした後の剥離紙が静電気でまとわり付くので、ガームテープなどを両面対応で用意しておき、いらなくなった剥離紙をくっつけていくと便利でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする