ジャストコーポレーション
アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
シルバー
ブルー
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673789
品番
FPP-AL225-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
材質
OPP+CPP+アルミ
厚さ(mm)
0.045
幅(mm)
225
高さ(mm)
305
色
グリーン
サイズ
A4
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×305
テープ部分(mm)
30