JM-1028 PP名刺ケース ジャストコーポレーション 33673938

PP名刺ケース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
収納枚数(枚)100
内容量1箱(100個)注文コード33673938品番JM-1028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

無地のケースで名刺の梱包以外にも使用用途が広がります!割れにくいPP素材ですので、納品時など配送中の破損・衝撃から守ります。

ブルー収納枚数(枚)100材質PP(ポリプロピレン)質量(g)207寸法(縦×横×高さ)(mm)97×62×22
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: 梱包時
株式会社五月工業

入手性、コストパフォーマンスともに合格です
リピートしています

2025-08-04
用途: 名刺の納品時

ずいぶん前からリピートしています。安くて非常にありがたい。高級感もあります。

対象商品 : 33673913
2023-06-02
用途: 名刺ケースとして使用する
社会福祉法人きびコスモス会医療・福祉・介護関連業

軽くてとても使いやすいです。強いて言えば、自社で作成した名刺に点字を入れるので、もう少し深さが欲しいです。

対象商品 : 33673938
2022-04-26
用途: 名刺ケースとして
株式会社大阪デジタル広告社

商品も丁寧な作りで軽くじょうぶです。
またリピートします

2024-10-03
用途: 事務作業
サービス業

自作している社員用名刺を渡す時に利用している。もう少し少量パックだと利用しやすいかな

対象商品 : 33673913
2021-07-08
用途: 名刺を入れる
クリエイティブCルーム

プリンター出力の手作り名刺を頼まれることがあるので、それを入れるケースとして使います。これからの時代は厚紙でもいいのかな、と、ちょっと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33673938
2019-04-10
用途: 製品を入れるケースとして使用
河村印刷

価格が安かったので購入しました。
厚みが薄いので 少し不安でしたが、通常の用紙を入れるのであれば問題なく使用できます。
材質も何の問題もなく満足しています。次回も注文するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする