曜日別特売
JL-KN-05 レーザー専用紙 ホワイト ジャストコーポレーション 33675189

レーザー専用紙 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)0.184
内容量1箱(200枚)注文コード33675189品番JL-KN-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白さとなめらかさを求めた用紙です。デザイナーからも高い支持を得ています。用途:名刺、ポストカード、挨拶状、チラシなど

サイズA4厚さ(mm)0.184色別ホワイト系紙質ケント紙坪量(g/m2)209.4片数200余白なし印刷方式両面入数200枚適合プリンタレーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m2は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする