ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 色上質 最厚口 アイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
33675338
品番
JL-1036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安定した品質に定評
厚さ(mm)
0.24
シートサイズ(mm)
210×297
色別
ナチュラル系
紙質
色上質
坪量(g/m
2
)
153.5
印刷方式
両面
入数
200枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。