曜日別特売
DD-5106 オリジナルDVDケース センターロック ジャストコーポレーション 33675733

DD-5106 オリジナルDVDケース センターロック ジャストコーポレーション 33675733
DD-5106 オリジナルDVDケース センターロック ジャストコーポレーション 33675733
DD-5106 オリジナルDVDケース センターロック ジャストコーポレーション 33675733

オリジナルDVDケース センターロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
半透明
内容量1箱(100個)注文コード33675733品番DD-5106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

自信を持ってオススメする DVDトールケースですユーザー使用時の衝撃・振動におけるディスクの欠落防止にも気を配ったDVDケース設計です

用途DVDトールケース収納枚数(枚)1半透明混率(%)ポリプロピレン(バージン材100%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)191×135×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする