FT-KE4270 タイベック封筒 ジャストコーポレーション 33676713

タイベック封筒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード33676713品番FT-KE4270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

紙ではなく、防水効果のある破れにくい繊維でできている封筒です。

用途厚手の冊子や資料の送付に。ホワイト材質タイベック(不織布)サイズ角形2号紙厚(g/m2)55寸法(高さH×幅W)(mm)332×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする