曜日別特売
AM-FL240PI 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676844

 

AM-FL240PI 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676844
AM-FL240PI 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676844
AM-FL240PI 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676844
AM-FL240PI 2.4mポール ジャストコーポレーション 33676844

2.4mポール

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
ピンク
内容量1本注文コード33676844品番AM-FL240PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

ピンク寸法(m)1.3~2.4長さ(mm)横棒:850材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
全国数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)2,850/税込3,135
全国数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)4,750/税込5,225
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
北海道地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)4,050/税込4,455
北海道地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)6,750/税込7,425
沖縄地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,750/税込4,125
沖縄地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
沖縄地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)11,250/税込12,375
沖縄地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)18,750/税込20,625
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676774
2022-06-26
用途: のぼり旗に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

結構な強風にも耐えております。コストパフォーマンスも良いと思います。のぼりを追加する場合は、また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする