曜日別特売
AM-FL350SI 4m用ポール (ステンレス) ジャストコーポレーション 33676887

 

AM-FL350SI 4m用ポール (ステンレス) ジャストコーポレーション 33676887
AM-FL350SI 4m用ポール (ステンレス) ジャストコーポレーション 33676887
AM-FL350SI 4m用ポール (ステンレス) ジャストコーポレーション 33676887

4m用ポール (ステンレス)

(2件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本注文コード33676887品番AM-FL350SI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。

材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)シルバー寸法(m)1.5~4.0長さ(mm)横棒:1200直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
全国数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
全国数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
北海道地方数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)7,200/税込7,920
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676887
2024-07-23
用途: 旗用
山形屋商会卸売・小売業

重みがあり風にも強いです
プラスチックより丈夫です。

対象商品 : 33676887
2019-11-24
用途: 塗装作業用にローラをセットして使用しました。
サービス業

高所塗装作業に使用しました。
大変使い勝手が良くて楽しく
作業が出来ました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする