曜日別特売
AM-FL154 のぼり用台座付ポール ジャストコーポレーション 33676914

 

AM-FL154 のぼり用台座付ポール ジャストコーポレーション 33676914
AM-FL154 のぼり用台座付ポール ジャストコーポレーション 33676914

のぼり用台座付ポール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(高さH×幅W)(mm)ポール:300×95
直径(Φmm)台座:70
内容量1本注文コード33676914品番AM-FL154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

のぼり用ポールです。
ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。

材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)外管径(Φmm)5.8直径(Φmm)台座:70寸法(高さH×幅W)(mm)ポール:300×95質量(g)台座:50
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676914
2022-08-29
用途: お客さまのテーブルにて新メニュー紹介のため
飲食業

とてもコンパクトで、客席(テーブル)に置くのに場所を取らず目を引くので予備の分も入れ多めに購入させて頂きました
新メニューの良い宣伝になりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする