曜日別特売
AM-FL153BK のぼり用台座付ポール黒 ジャストコーポレーション 33676984

 

AM-FL153BK のぼり用台座付ポール黒 ジャストコーポレーション 33676984
AM-FL153BK のぼり用台座付ポール黒 ジャストコーポレーション 33676984

のぼり用台座付ポール黒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード33676984品番AM-FL153BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。

材質
ポリプロピレン(PP)
※台座裏面に鉄のおもり付
寸法(高さH×幅W)(mm)320×110直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8質量(g)台座:50
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676984
2022-08-03
用途: のぼり旗

こういう物まで取扱いがあるモノタロウは本当に助かります。
ダメもとでないだろうと思いながら探してみると
バリエーション豊富に取り扱われていて、
他店と比べると送料無料の金額設定が低く有難いです。
モノタロウでは他の商品も豊富で色々合わせて買いやすいので
本当に助かっております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする