AM-FL540BL のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーション 33677106

 

AM-FL540BL のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーション 33677106
AM-FL540BL のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーション 33677106
AM-FL540BL のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーション 33677106

のぼりポールスタンド(注水式)16L

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1台
色青
内容量1台注文コード33677106品番AM-FL540BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
色
青
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
1.6、満水時:16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300(支柱含む)×390×390 ・190(支柱含まず)
対応
標準のぼり用ポール:Φ22~25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,850/税込¥3,135
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,750/税込¥5,225
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,050/税込¥4,455
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,750/税込¥7,425
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,250/税込¥12,375
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,750/税込¥20,625
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33677115
2022-05-20
用途: のぼりを立てる時
comfotect 様(建設業・工事業)

ジャンボのぼり用として購入しましたが満水にしても思ってたより軽くて少し強い風が吹くとすぐに倒れてしまいま
す。
なので代わりに砂を入れたら少しマシになりましたが安定感はありません。ジャンボサイズでの使用はお勧めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする