曜日別特売
CDG1LN32-1500Z-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-1500Z) SMC 33722018

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-1500Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類B54ロッド先端金具(-) ブラケットなし注文コード33722018品番CDG1LN32-1500Z-B54Z
参考基準価格(税別)¥31,680販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1500クッション(N) ラバークッションリード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする