曜日別特売
THY736 ハンドル TOTO 33728782

THY736 ハンドル TOTO 33728782
THY736 ハンドル TOTO 33728782

ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33728782品番THY736
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様Φ10接続アダプタ付適合Gシリーズ用タイプメタリックハンドル色(キャップ)青・赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33728782
2019-07-12
用途: 水栓の補修
建設業・工事業

純正品なので安心で金属質なので高級感があり費用対効果は大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする