曜日別特売
THYB12-1 自在パイプ(整流キャップ付) TOTO 33729193

自在パイプ(整流キャップ付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
パイプ長(mm)170
接続ねじW22山20
取付ねじ整流キャップ部/W22山20
内容量1個注文コード33729193品番THYB12-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
パイプ長(mm)170接続ねじW22山20取付外径(Φmm)16適合メタルジョイ用タイプ角型・整流タイプねじ径整流キャップ部/W22山20取付ねじ整流キャップ部/W22山20パイプ形状Sパイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33729211
2019-02-15
用途: 浴室混合水栓

浴室混合水栓のスパウトですが、種類として長さ170mm、220mm、300mmがありますが、バスタブ方向と洗い場方向へ安定してお湯の供給するために距離の得られる300mmを選択しました。大変快適です。

対象商品 : 33729184
2018-07-24
用途: 長いものを短いのに交換
株式会社 横須賀不動産鑑定事務所不動産業

大変シンク内で洗い物がらくになり助かりました。
結構長すぎるパイプが規定のものでは多いので短いのは助かります。

対象商品 : 33729202
2017-06-14
用途: キッチンのシンクパイプ交換です。
山本鍼灸治療室

先端部が下がってきていたので交換しました。
ピカピカで気持ち良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする