曜日別特売
THY270AL 自在パイプ(キャップ付) TOTO 33729263

THY270AL 自在パイプ(キャップ付) TOTO 33729263
THY270AL 自在パイプ(キャップ付) TOTO 33729263

自在パイプ(キャップ付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)220
内容量1個注文コード33729263品番THY270AL
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
パイプ長(mm)220ねじ径整流キャップ部/W22山20適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプ取付外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33729263
2020-04-15
用途: 食堂の蛇口の交換

付け根の長さが若干短く、水漏れが出た。テーピングしても漏れは解消しない。安いのはいい。

対象商品 : 33729263
2019-01-03
用途: キッチン用水栓蛇口の交換
農・林・水産業

キッチンの蛇口が根元からポッキリ・・・金属疲労だと思います。急遽ホームセンターで買った蛇口を間に合わせで付けていましたが、コレを見つけて付け替えました。パッキンの下に付いている白い樹脂パーツ(押さえ?)が既存のモノとサイズが異なり堅くて入りませんでしたが、力業で無理矢理ねじ込みました。今の所水漏れ等はありません(汗

対象商品 : 33729263
2018-05-01
用途: 既設器具の補修材料として
医療・福祉・介護関連業

TOTO製水栓のパイプ破損(穴あき)取換用として購入。当然ながら、問題はありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする