曜日別特売
THY15122 共用水栓鍵 TOTO 33730033

THY15122 共用水栓鍵 TOTO 33730033
THY15122 共用水栓鍵 TOTO 33730033

共用水栓鍵

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33730033品番THY15122
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
寸法(mm)外径14mm×7mm角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 入手困難品
BILLS株式会社サービス業

ホームセンターで取り寄せ品となっている水栓鍵です。
翌日届きました!

対象商品 : 33730033
2022-07-25
用途: 共用部清掃等
西日本環衛工業有限会社サービス業

古いタイプの散水栓には、通常の共用水栓鍵では大き過ぎて空回りするものがあるので、プライヤーなどでつまんで回さないといけませんが、こちらは内径が一回り小さいのでピッタリ合うため助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 33730033
2021-03-21
用途: 清掃作業時
サービス業

小さめの水栓用として使用でき、コーナーが直角であることも非常によい。

対象商品 : 33730033
2021-04-20
用途: 植栽散水時
ユニハイム伏見大手筋管理組合その他業種

従来、汎用品を利用していましたが、長期使用に伴い栓が一部摩耗したのか、汎用品が合わなくなりました。栓自体を取替える方法も考えましたが、交換の手間を考えると少々億劫でした。ところが今回、当製品を発見し、使用に付したところ、ピッタリと栓に合い、重宝しています。

2023-03-26
用途: 水を出す

同じ四角ソケットでも7mmや8mmが現場には混在しているのは失笑するしかないが、純正だというので使ってみたがそれでもガタガタである。自社の水栓を壊す気でいるのか?これが工具の世界なら通用しない話だ。
この水栓金具の囲い込みでの紛らわしさは水栓上部のスプライン数やシャワーフックのテーパーを変えてくるので有名だが、どこの誰がこういう仕様をねじ込んでくるのか。顔を見てみたいものだ。
わざわざこんなものを用意せず三栄水栓製のを買って下半分を切り落とせば対辺8-7mmのが出来上がる(テーパーがついている)のでそうしたほうがいい。

2が参考にしています
対象商品 : 33730033
2021-05-14
用途: 共用水栓
農・林・水産業

この大きさがぴったり合いました。7㎜です。価格以上に満足しています。

対象商品 : 33730033
2018-08-28
用途: 掃除の時
不動産業

なんで、ホームセンターには8mmの内径ばかりで7mmを置いてないんでしょう
これでピッタリとしてなめらなくなり、ストレスがありません

4が参考にしています
対象商品 : 33730033
2022-04-19
用途: TOTO製の水栓だけ穴が1mm小さい
建設業・工事業

殆どのメーカーの水栓は8mmなのですが、TOTOだけ7mmということを知りました。最初の内は他のメーカーの水栓(8mm)でも使えるのですが、経年で水栓の穴が削れてきて締まらなくなってきます。TOTO製のこちらの水栓に替えたところ、しっかり水が止まりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする