THY431 鎖付ゴム栓 TOTO 33730085

THY431 鎖付ゴム栓 TOTO 33730085
THY431 鎖付ゴム栓 TOTO 33730085

鎖付ゴム栓

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)52
寸法D(Φmm)52
下径(Φmm)41
寸法d(Φmm)41
内容量1個注文コード33730085品番THY431
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
バス用
上径(Φmm)52下径(Φmm)41高さ(mm)29サイズ寸法D(Φmm)52寸法l(mm)500寸法d(Φmm)41くさりの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 浴槽メンテナンス
有限会社アルックス建設業・工事業

細かいパーツに関わらず すぐに手元に届き
敏速に工事対応出来ました

対象商品 : 33730076
2024-03-27
用途: 浴槽ゴム栓交換
その他業種

洗面台ゴム栓が交換時期に入ったので、ついでに浴槽用も交換。
リング交換だったのでそれ程、手間がかからず交換できて良かった。

対象商品 : 33730076
2024-02-12
用途: 劣化したゴム栓の取り換え
中島竹工房製造業

スムーズに取り換えができまして製品には非常に満足しています。

対象商品 : 33730076
2020-01-29
用途: お風呂のメンテナンスに使用
ウイング国立(アパート)不動産業

これまで使用していたものが、鎖の部分がさびていたため、交換用に購入。大きさは、一応は買っていたので、問題なく付けられました。

対象商品 : 33730103
2023-05-28
用途: ゴム栓経年劣化時

純正部品の価格が高いような気がしますが、純正部品しか適合しないので。

対象商品 : 33730076
2019-08-27
用途: 風呂
農・林・水産業

良いんじゃないですか。・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 33730076
2017-08-14
用途: 室内のリホーム壁紙張替時に気に入って居ます。
有限会社 プラネット

とても安くてお客様受けします。 不動産業で清掃より確実に綺麗に成ります。

対象商品 : 33730085
2017-05-04
用途: 浴槽の栓の取替え
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の発送は早かったです。梱包もしっかりとしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする