曜日別特売
ENL600 きらりあ蛇口まわりのクリーナー TOTO 33730331

きらりあ蛇口まわりのクリーナー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(200mL)注文コード33730331品番ENL600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100

水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。
お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。
さわやかなグレープフルーツの香りつき。

用途水栓金具用幅W×厚さ×高さH(mm)120×50×200香りさわやかなグレープフルーツの香り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33730331ENL60035346455THYZ3ENL600 きらりあ蛇口まわりのクリーナー TOTO 35346455きらりあ蛇口まわりのクリーナーTOTO1個(200mL)
999
税込1,099
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35346455
2023-12-12
用途: 大便器の金属スレ跡
広島文教大学 教育・研究機関

詰まりが発生し詰まり解消ワイヤでわっせわっせやって取れました。樹脂の蓋状のもの。
ところが、ワイヤのスレ跡がしっかり残り、消すための薬剤を探していたところこれに行き当たりました。見事にきれいになって一件落着です。

対象商品 : 35346455
2022-08-20
用途: 各水栓部分のカルキ除去
その他業種

持続力がないのです、イマイチですピカピカは数日しか維持しないのですが?使用方法に間違いあるのかも?

対象商品 : 35346455
2020-01-27
用途: トイレの水回りに

TOTOの取扱説明書に記載されている、メーカー純正のカルキの結晶化したものを取るクリーナーです。トイレの水タンク等、水道水が付く場所で、カルキが結晶化してガビガビしたものがこのクリーナーで落とせます。少し根気が要りますが・・・。

対象商品 : 35346455
2019-03-14
用途: 水回りの清掃時

こびりついた頑固なスケールにはこの商品では辛いとわかりました。ただ、爽やかなグレープフルーツの香りはGoodだと思います。

対象商品 : 35346455
2017-11-16
用途: ハウスクリーニング時
有限会社天昇サービス業

思ったほどの効果が感じられなかった。
もっと洗浄力がほしい!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする