CDG1LN40-75TZ CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1LN40-75TZ) SMC 33744795

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1LN40-75TZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード33744795品番CDG1LN40-75TZ
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)40作動方式単動引込みストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする