曜日別特売

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ヘッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は極数・内容量など111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
12
注文コード
33760266
品番
178326-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

色
黒
種別
タブ・ヘッダー
タイプ
垂直タイプ
極数
12
取付ピッチ(mm)
基板3.81
仕上
(接点部分)金メッキ(0.76μm)
キーイング
X

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33760266178326-380573440178326-3178326-3 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.8mm 2列 178326-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80573440TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.8mm 2列 178326-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(1200個)
¥1,298,000
税込¥1,427,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
178326-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ヘッダー 1個 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 【通販モノタロウ】