曜日別特売
CDG1LN80-75FZ CD Series(CDG1LN80) SMC 33762916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1LN80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしポートねじの種類(-) Rc注文コード33762916品番CDG1LN80-75FZ
参考基準価格(税別)¥20,650販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする