曜日別特売
CDG1LN80M-450Z-K59W CD Series(CDG1LN80M) SMC 33765497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1LN80M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード33765497品番CDG1LN80M-450Z-K59W
参考基準価格(税別)¥45,270販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)450リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする