A7398 ホワイトマグネットシート リヒトラブ 33832934

A7398 ホワイトマグネットシート リヒトラブ 33832934
A7398 ホワイトマグネットシート リヒトラブ 33832934
A7398 ホワイトマグネットシート リヒトラブ 33832934
A7398 ホワイトマグネットシート リヒトラブ 33832934
A7398 ホワイトマグネットシート リヒトラブ 33832934

ホワイトマグネットシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード33832934品番A7398
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホワイトボードマーカーで書き消しできる便利な伝言ボード

幅(mm)297高さ(mm)210サイズA4種類マグネット掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33832952
2021-02-01
用途: 設定等検討・協議時
その他業種

壁面に張り付け、ホワイトボードの代わりにとても重宝しています。

対象商品 : 33832934
2020-02-07
用途: 小さいホワイトボードに切って貼りました
農・林・水産業

小さいホワイトボードがマグネットが使えなかったので、切って接着剤で貼り付けました。マグネットに満足できなかったので、強力なのを探します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする