A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833747

A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833747
A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833747
A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833747
A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833747
A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833747
A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833747
A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833747

SMART FIT キャリングバッグ<P.P.>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33833747品番A7631-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

ショルダーベルトが取り付けられるケースタイプの手持ち鞄。

ベージュサイズA3幅(mm)468高さ(mm)345奥行(mm)42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33833747A7631-1633833765A7631-24A7631-16 SMART FIT キャリングバッグ<P.P.> リヒトラブ 33833765SMART FIT キャリングバッグ<P.P.>リヒトラブ1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする