曜日別特売
S108 IDカードボード リヒトラブ 33840196

S108 IDカードボード リヒトラブ 33840196
S108 IDカードボード リヒトラブ 33840196
S108 IDカードボード リヒトラブ 33840196
S108 IDカードボード リヒトラブ 33840196

IDカードボード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
33840196
品番
S108
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

60口座のスペース節約を考えたスタンド・壁掛け併用タイプ
一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。スタンドは取り外しができるので、壁に掛けて使用される際も大丈夫です。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)

材質
本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂
幅(mm)
383
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
507
奥行(mm)
34
アズワン品番
0-065-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33840196
2020-08-11
用途: 利用者打刻用
教育・研究機関

コンパクトでICカード60枚収納が最大の魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする