S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205
S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205
S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205
S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205
S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205
S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205
S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205

回転標示盤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)118
内容量1台注文コード33840205品番S2531
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤
指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。

幅(mm)585奥行(mm)18高さ(mm)118松吉医科器械コード21-6030-00材質スチールセット内容1段あたり赤白プレート25枚トラスコ品番855-9823
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33840205
2021-11-08
用途: 従業員の出退勤確認に使用
コマツ教習所サービス業

簡単に使えて皆さんからも高評価っでした。昔ながらの回転表示板があり探せて良かった。

対象商品 : 33840205
2019-08-20
用途: 社員がきしやしているかどうかの確認
株式会社トライアングル

水色があと二枚余分に入っているといい 余分の枚数が欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 33840205
2018-04-04
用途: 掲示用として
医療・福祉・介護関連業

昔から使用しておりましたが足りなくなり、同じ商品をさがしており、追加購入しました。シンプルでしっかりしたつくりで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする