曜日別特売
CDG1UN25-125Z-NW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-125Z) SMC 33900107

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-125Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード33900107品番CDG1UN25-125Z-NW
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする