曜日別特売
CDG1UN25-145Z-M9BWZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-145Z) SMC 33900405

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-145Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW注文コード33900405品番CDG1UN25-145Z-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(N) ラバークッションリード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする