曜日別特売
CDG1UN40-125KZ-A93L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-125KZ) SMC 33921378

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-125KZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
リード線(m)3
内容量1個注文コード33921378品番CDG1UN40-125KZ-A93L
参考基準価格(税別)¥21,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする