※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1WBN63)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
33950288
品番
CDG1WBN63-25FZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード