使用電圧範囲(V)AC80~600・DC40~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×133×19.5質量(g)約17(電池含む、リード線除く)幅(mm)19奥行(mm)19.5高さ(mm)133付属品7282(リード線)、ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2、試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付使用周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2動作表示LED断続発光、ブザー断続音リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)発音体50cm離れた位置で50dB以上発光体8000ルクスの明るさで確認可能校正証明書一般校正