曜日別特売
CDG1YB50-225 CD Series(CDG1YB50) SMC 33967946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1YB50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)225オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしポートねじの種類(-) Rc注文コード33967946品番CDG1YB50-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,310
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする