CDG1ZA63-150FZ-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA63) SMC 33993487

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA63)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9B注文コード33993487品番CDG1ZA63-150FZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする